Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-946253 Herst.-Nr.: 3301273 EAN/GTIN: 4060833012737 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
R38002012, Schraubendrehersatz PH+PZ+LS 2K 12-teilig 3301273 Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzte Griffe bilden eine feste Einheit mit den Klingen, 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung, 5-kant-Griffköpfe verhindern das Wegrollen am Arbeitsplatz, Langlöcher in den Griffen zum Aufhängen, Fabrikat: Gedore Red Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1000 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Abrollschutz: | Ja | antimagnetisch: | Nein | Antriebssechskant: | Nein | Ausführung: | mit Aufhängeloch | Ausführung funkenarm: | Nein | Farbcodierung: | Nein | Form der Klinge: | Rund | Griff vorhanden: | Ja | Griffausführung: | 2K | Inhalt (Anzahl Stück): | 12 | Isoliert: | Nein | Kappe drehbar: | Nein | Korrosionsgeschützt: | Ja | Kugelkopf: | Nein | Material: | Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt | Netto-Gewicht [kg]: | 0,927 kg | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schlagkappe: | Nein | Stückliste (Text): | Schlitz-Schraubendreher 3 4 5,5 6,5 8 mm | Ursprungsland: | Taiwan | VDE zertifiziert: | Nein | Vergütung der Abtriebsspitze: | phosphatiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,53* | € 37,89* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 29,45* | € 38,09* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 29,50* | € 38,10* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,39* | € 39,23* | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 33,72* | € 39,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|