Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-946231 Herst.-Nr.: 3301226 EAN/GTIN: 4060833012263 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
R38100419, 2K-Schraubendreher Schlitz 4mm 0.8x100mm 3301226 Ausführung nach DIN 5264, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mitder Klinge, 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung, 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz, Langloch im Griff zum Aufhängen, Fabrikat: Gedore Red Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 40 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Abrollschutz: | Ja | antimagnetisch: | Nein | Antriebssechskant: | Nein | Ausführung: | mit Aufhängeloch | Ausführung funkenarm: | Nein | Bezugsnorm der Abtriebsspitze: | DIN 5264 | Farbcodierung: | Nein | Form der Klinge: | Rund | Gesamtbreite [mm]: | 22 mm | Gesamthöhe [mm]: | 22 mm | Gesamtlänge [mm]: | 170 mm | Griff vorhanden: | Ja | Griffausführung: | 2K | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Isoliert: | Nein | Kappe drehbar: | Nein | Klingenlänge: | 100 mm | Klingen-Ø: | 4,0 mm | Korrosionsgeschützt: | Ja | Kugelkopf: | Nein | Material: | Chrom-Molybdän-Stahl | Netto-Gewicht [kg]: | 0,04 kg | Oberfläche: | verchromt | REACH Registrierung vorhanden: | Ja | Schlagkappe: | Nein | Schneidenbreite [mm]: | 4,0 mm | Schneidenstärke: | 0,8 mm | Stückgeprüft: | Nein | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,43* | € 3,48* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 2,52* | € 3,53* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,50* | € 3,61* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,51* | € 3,69* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,53* | € 3,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|