Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-945613 Herst.-Nr.: 3300146 EAN/GTIN: 4060833001465 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
R47110011, Bithalter 1/4 6-kant x 1/4 6-kant magnetisch 60 mm 3300146 Ausführung nach DIN 7427, Für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4 Zoll), Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4 Zoll) für den Einsatz in Spannfuttern, Fabrikat: Gedore Red Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 22 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]: | 6,3 mm | Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]: | 1/4 Zoll | Antriebssechskant [metrisch]: | 6,3 mm | Antriebssechskant [zöllig]: | 1/4 Zoll | Gesamtlänge [mm]: | 60 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Netto-Gewicht [kg]: | 0,022 kg | Norm: | DIN 3126 - C 6,3 | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Ursprungsland: | China | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), BITHALTER |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,24* | € 4,49* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,34* | € 4,59* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 3,36* | € 4,60* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,28* | € 4,86* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,15* | € 4,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|