Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784745826, Fortis Schlangenbohrer LEWIS 14 x 460mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-934388
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784745826
EAN/GTIN:
     4317784745826
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 14mm
schlangenbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784745826, Schlangenbohrer LEWIS 14 x 460mm FORTIS, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø:
14 mm
Spirallänge:
390 mm
Gesamtlänge:
460 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: SCHLANGENBOHRER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
121
10
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 10,79*
Lager 260
120
1
€ 4,95*
ab € 8,68*
€ 12,19*
3 Tage
121
1
€ 6,90*
ab € 8,61*
€ 12,59*
1
€ 5,90*
ab € 8,29*
€ 12,62*
4 Tage
120
1
€ 6,99*
ab € 9,39*
€ 13,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.