Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt C430, 93 x 186 mm, 80, 8 Löcher, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-925212
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608605304
EAN/GTIN:
     3165140161213
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608605304, Das Schleifblatt C430 Expert for Wood and Paint zeichnet sich durch seine außergewöhnlich lange Lebensdauer beim Schleifen von Holz-, Furnier- und Hartholzoberflächen aus. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Die harte Schleifkörnung ist verschleißfest und gestattet eine längere und wiederholte Blattnutzung. Diese Produkt ist für das Aufrauen und Schleifen von Farben, Lacken, Füllstoffen, Grundierungen und Holzmaterialien vorgesehen undfür das Anschleifen von Lack auf Oberflächen geeignet. Es ist zudem geeignet, um bestimmte Materialien nach der Benetzung zu schleifen oder Ränder zu entgraten. Der vollkunstharzgebundene Belag sorgt für Haltbarkeit. Die äußerst flexible C-/B-Papierrückseite gestattet Falten ohne Rissbildung., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
92 GRAMM
Blattabmessung mm:
93x186
Blattabmessung, Breite mm:
93
Blattabmessung, Länge mm:
186
Körnung:
80
Leistungsbeschreibung:
Außergewöhnlich lange Lebensdauer
Lochung:
8 Löcher
Volumen:
0,336 dm3
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3712*
€ 0,4719*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3699*
€ 0,4899*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,354*
€ 0,504*
4 Tage
750
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,379*
€ 0,507*
Lager 260
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,308* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 21,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.