Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsägen-Set, 7-tlg., 25–63 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-924536
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608584061
EAN/GTIN:
     3165140085731
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608584061, Der Lochschneider ist einfach in der Handhabung, womit er ideal geeignet für das Verlegen von Be- und Entlüftungsrohren sowie für die Installation von Anschluss- und Schaltkästen ist. Sie ist in verschiedenen Durchmessern erhältlich und enthält Aufsteck- und Zentrierbohrer im Lieferumfang. Eine Mischung aus groben und mittleren Schneidzähnen unterstützt schnelles Bohren und glatte Arbeitsergebnisse. Den Schneider für hartes und weiches Holz, Furnierholz, laminierte Spanplatten und Kunststoff verwenden Zähnen. Verzahnung und Schneidenhärte sind auf Anwendung abgestimmt., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
175 GRAMM
Anzahl Teile:
7
Aufnahmeschaft:
Sechskant
Leistungsbeschreibung:
Einfache Handhabung
Schnitttiefe mm:
18
Volumen:
0,375 dm3
Werkstoff:
Aluminiumdruckguss
Weitere Suchbegriffe: Lochsägensatz, Lochsägenset, Zylindersägenset, Schlagbohrer-Satz, Steinbohrer-Satz, bosch lochsäge 25mm, lochsäge, bosch lochsäge, 2 608 584 061, LOCHSÄGEN-SET,, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,34*
€ 15,80*
61 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,29*
€ 15,80*
5 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,30*
€ 15,82*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,58*
€ 16,15*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 11,79*
€ 16,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 11,58* pro Satz)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.