Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorritzblatt Top Precision Best for Laminated Panel, 125 x 20 x 2,8 - 3,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-923263
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608642131
EAN/GTIN:
     3165140574709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Laminat-Kreissägeblatt
Paneel-Sägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608642131, Das Top Precision Best for Laminated Panel Vorritzsägeblatt ermöglicht industriequalitative Präzision für sehr anspruchsvolle Anwendungen bei laminierten Paneelen, die an einer oder zwei Seiten beschichtet sind. Diese hohe Leistung und Qualität werden durch die einzigartigen besonders harten Microteq-Zähne verstärkt, die intern bei Bosch hergestellt werden, und aus robustem Carbide-Korn bestehen. Cleanteq reduziert zudem die Anhaftung von Rückständen, wie z. B. Harz und Klebstoff, um besonders saubere Ergebnisse sicherzustellen, während Korrosion verhindert und das Blatt kühl gehalten wird. Das einstellbare Vorritzsägeblatt ist für das Schneiden von Spanplatten, Paneelmaterialien undfurniertem Laminat konzipiert. Das Top Precision Best for Laminated Panel Vorritzsägeblatt verfügtüber eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn), wodurch saubere Schnitte in alle Arten an Holz und laminierten Paneelen ermöglicht werden.hlkörper: Erstklassiger Stahl (bis HRC 46) für hohe Haltbarkeit. Lasergeschnitten für hohe Präzision ohne Blattverzug. Dank dem speziell eingerollten Spannungsring bleibt das Blatt auch im Einsatz formstabil und perfekt eben. Schnittresultat: sehr feiner Schnitt, Spanwinkel 11 Grad, Freiwinkel 17 Grad., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
38 GRAMM
Außendurchmesser mm:
125
Bohrung mm:
20
Freiwinkel ° ?:
17
Leistungsbeschreibung:
Industriequalitative Präzision
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
15200
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.8/3.6
Schnittbreite (b1) mm:
2.8
Schnittresultat:
4
Spanwinkel ° ?:
11
Stammblattstärke (b2) mm:
3.6
Volumen:
0,51 dm3
Zähnezahl:
12+12
Zahnform:
ES
Weitere Suchbegriffe: Vorritzsägeblatt, kreissägeblatt 125x20, laminat kreissägeblatt, bausägeblatt 125 mm, 2 608 642 131, VORRITZBLATT
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,72*
€ 98,12*
5 Tage
44
€ 5,90*
ab € 81,97*
€ 102,22*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,84*
€ 103,20*
€ 4,90*
ab € 82,56*
€ 108,72*
3 Tage
46
€ 5,45*
ab € 87,80*
€ 109,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.