Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 922 AF, Flexible for Metal, 2er-Pack


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-920988
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656036
EAN/GTIN:
     3165140093385
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt bosch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608656036, Das S 922 AF Flexible for Metal Säbelsägeblatt eignet sich für mühelose Schnitte in Metall. Seine sehr feine Zahnteilung und gewellte Zähne ermöglichen glattes Schneiden in dünnes Material. Zudem bietet das Blatt aus Bimetall beim Schneiden von Stahl mit normaler Stärke eine lange Lebensdauer. Es ist mit einer sehr feinen Zahnteilung (1 mm) für das Schneiden von Stahlrohren und -profilen mit einer Wanddicke von 0,7–3 mm ausgestattet. Zudem ermöglicht die Standardlänge des Säbelsägeblatts von 150 mm eine Schnittleistung von bis zu 100 mm., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
189 GRAMM
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Blattmaterial:
BI-METAL
Bleche, dünn [mm]:
0.7-3
Dicke [mm]:
0.9
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
2
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
0.7
Gesamtlänge [mm]:
150
Gesamtlänge [Zoll]:
6
Körpermaterial:
HCS
Leistungsbeschreibung:
Mühelose und glatte Schnitte
Max. Schnittleistung [mm]:
100
Profile, Rohre: geschlossen [mm]:
<100
Profile, Rohre: offen [mm]:
<100
Progressiv:
nein
Typ:
S 922 AF
Volumen:
0,034 dm3
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Zahnteilung [mm]:
1.1
Zahnteilung [TPI]:
24
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, 2 608 656 036, SÄBELSÄGEBLATT
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
5
pro Paar
€ 7,60*
ab € 3,86*
€ 5,44*
5 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,09*
€ 5,76*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,95*
€ 5,85*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,58*
€ 6,49*
4 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,61*
€ 6,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 27,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.