Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-11296-2608656036 Herst.-Nr.: 2 608 656 036 EAN/GTIN: 3165140093385 |
| |
|
|  |  |
 | Das S 922 AF Flexible for Metal Säbelsägeblatt eignet sich für mühelose Schnitte in Metall. Seine sehr feine Zahnteilung und gewellte Zähne ermöglichen glattes Schneiden in dünnes Material. Zudem bietet das Blatt aus Bimetall beim Schneiden von Stahl mit normaler Stärke eine lange Lebensdauer. Es ist mit einer sehr feinen Zahnteilung (1 mm) für das Schneiden von Stahlrohren und -profilen mit einer Wanddicke von 0,7–3 mm ausgestattet. Zudem ermöglicht die Standardlänge des Säbelsägeblatts von 150 mm eine Schnittleistung von bis zu 100 mm. Weitere Informationen:  |  | Gesamtlänge [mm]: | 150 | Gesamtlänge [Zoll]: | 6 | Breite [mm]: | 19 | Dicke [mm]: | 0,9 | Blattmaterial: | BI-METAL | Abkürzung für Blattmaterial: | BIM | Körpermaterial: | HCS | Empfohlene min. Materialstärke [mm]: | 0,7 | Empfohlene max. Materialstärke [mm]: | 2 | Max. Schnittleistung [mm]: | 100 | Einsatzbereiche: | dünne Bleche (0,7-3 mm), feine Rohre/Profile (ø <100 mm), müheloser, feiner Schnitt | Progressiv: | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (21) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  | | 5 |  | pro Paar | € 7,60* | ab € 3,86* | € 5,44* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 5 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,09* | € 5,76* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,95* | € 5,85* |  |  |  | | 22 Tage |  | | 5 |  | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,58* | € 6,49* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 5 |  | pro Stück | € 5,45* | ab € 4,61* | € 6,49* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,45* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|