Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-920873 Herst.-Nr.: 2609200224 EAN/GTIN: 3165140084246 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2609200224, Die Schmalrückenklammern, Typ 55, sind harzbeschichtet. Durch die Klebewirkung ermöglichen sie beivielen Materialien über einen längeren Zeitraum einen festen Sitz. Dadurch sind sie ideal für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern, wie z. B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen in Verbindung mit Fugen- oder Profilholzkrallen. Die Klammern haben zudem einen schmalen Rücken, wodurch sie weit in das Material gedrückt werden können. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll., Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 335 GRAMM | Dicke (D) mm: | 1.08 | Leistungsbeschreibung: | Zum Befestigen dünner Materialien | Volumen: | 0,355 dm3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Schmalrückenklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, druckluftnagler bosch, coilnagler, schmalrückenklammer typ 55, 2 609 200 224, SCHMALRÜCKENKLAMMER |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,0075* | € 0,01052* | | | | | 3 Tage | | | 7000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,00735* | € 0,01065* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,57* | € 9,05* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 7,23* | € 9,90* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,59* | € 10,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00759* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|