Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-920869 Herst.-Nr.: 1609200372 EAN/GTIN: 3165140004824 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1609200372, Die Schmalrückenklammern, Typ 55, sind das universelle Tackermittel für Anwendungen von Hand- und Heimwerkern. Geeignet für besonders feste Verbindungen. Sie sind ideal für viele dünne und dicke Materialien. Die Klammern haben einen schmalen Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll., Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 200 GRAMM | Dicke (D) mm: | 1.08 | Leistungsbeschreibung: | Dicke und dünne Materialien | Volumen: | 0,187 dm3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Schmalrückenklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, druckluftnagler bosch, coilnagler, schmalrückenklammer typ 55, 1 609 200 372, SCHMALRÜCKENKLAMMER |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,0052* | € 0,00722* | | | | | 3 Tage | | | 11000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,00491* | € 0,00722* | | | | | 60 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,55* | € 6,36* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,86* | € 6,97* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,31* | € 7,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00531* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|