Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood, 100er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-920787
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608654417
EAN/GTIN:
     3165140184823
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblätter bosch holz
bosch säbelsägeblätter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608654417, Das S 2345 X Progressor for Wood Säbelsägeblatt macht saubere und mühelos glatte Schnitte in dickeund dünne Materialien. Die progressiv ansteigende Zahnteilung ermöglicht schnelle Schnitte in Materialien mit unterschiedlichen Dichten. Zudem liefern die präzisionsgeschliffenen, scharfen Zähne saubere, glatte Ergebnisse, während die geschliffene Spitze Tauchschnitte ermöglicht. Das Säbelsägeblatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) eignet sich für das Schneiden von weichem Holz, Bauholz und allen nichtabrasiven Holzwerkstoffen bei Bauarbeiten. Es verfügt über eine Standardlänge von 200 mm, die eine Schnittleistung von bis zu 150 mm ermöglicht., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2815 GRAMM
Abkürzung für Blattmaterial:
HCS
Ausschnitt Holzwand [mm]:
<150
Blattmaterial:
HighCarbonSteel
Dicke [mm]:
1.25
Gesamtlänge [mm]:
200
Gesamtlänge [Zoll]:
8
Konstruktionsholz [mm]:
<150
Körpermaterial:
HCS
Kunststoff [mm]:
<150
Leistungsbeschreibung:
Saubere und mühelose Schnitte
Max. Schnittleistung [mm]:
150
Platten [mm]:
6-60
Progressiv:
ja
Typ:
S 2345 X
Volumen:
0,805 dm3
Zahnausführung:
geschränkt, geschliffen
Zahnteilung [mm]:
2.4-4.0
Zahnteilung [TPI]:
6-10
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, 2 608 654 417, SÄBELSÄGEBLATT
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 142,05*
€ 168,78*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 142,27*
€ 169,62*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 142,59*
€ 170,08*
2 Tage
8
pro Packung
€ 6,90*
ab € 144,06*
€ 171,21*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 141,52*
€ 171,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,78*
€ 200,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,51*
€ 199,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,18*
€ 181,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,60*
€ 175,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,05*
€ 169,04
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 142,05* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608653065
ab € 49,50*
Ähnlich
Bosch
2608650681
ab € 5,46*
Ähnlich
Bosch
2608650682
ab € 11,53*
Ähnlich
Bosch
2608650463
ab € 39,35*
Ähnlich
Bosch
2608650551
ab € 114,69*
Ähnlich
Bosch
2608650464
ab € 32,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.