Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS plus-5, 4 x 100 x 165 mm, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260W-920749
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585611
EAN/GTIN:
     3165140483452
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
bosch hammerbohrer sds-plus
hammerbohrersatz bosch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608585611, Der SDS plus-5 Bohrer gestattet müheloses Bohren. Für eine reibungslose Arbeit ist die Carbide-Platte mit Rillen versehen und besitzt Kerben, die das Material leichter durchdringen und ein Festfressen im Beton verhindern. Die Activteq-Zentrierspitze sorgt für aktives Schneiden in Beton und einenpräzisen Lochdurchmesser. Darüber hinaus reduziert die AWB-Hartlöt- und Härtungstechnologie die Vibration beim Bohren, um eine starke Belastung des Verwenders zu minimieren. Der Bohrer ist für den Einsatz in Mauerwerk und Beton vorgesehen. Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert. Er wird in Deutschland hergestellt., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1583 GRAMM
Arbeitslänge (L1) mm:
100
Durchmesser (D) mm:
4.00
Gesamtlänge (L2) mm:
165
Leistungsbeschreibung:
Müheloses Bohren in Beton
Volumen:
0,385 dm3
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, 2 608 585 611, HAMMERBOHRER
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,477*
€ 3,277*
3 Tage
23
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,48*
€ 3,28*
5 Tage
50
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,538*
€ 3,345*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,537*
€ 3,347*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,568*
€ 3,388*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,347*
€ 3,98293
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,167*
€ 3,76873
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,107*
€ 3,69733
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,537*
€ 3,01903
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.