Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer CYL-3, 10 x 80 x 120 mm, d 9 mm, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-920411
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597720
EAN/GTIN:
     3165140187329
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Schlagbohrer-Satz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608597720, Der CYL-3-Bohrer bietet langanhaltende Leistung beim Bohren von Beton. Seine Widerstandsfähigkeit ergibt sich aus einer höchst robusten, speziell von Bosch entwickelten und hergestellten Carbide-Mischung. Die Mischung ist auf hohe Standfestigkeit ausgelegt und bietet höchste Verschleißfestigkeitbei Arbeiten in Beton. Darüber hinaus unterstützt das effektive zweispiralige U-Form-Design des Bohrers einen guten Bohrmehlabtransport. Dies reduziert Reibung, Wärmeentwicklung und Verschleiß, woraus sich eine verlängerte Lebensdauer ergibt. Der Bohrer bietet hohe Standfestigkeit bei Dübelbohrungen in abrasiven Materialien, wie beispielsweise Frischbeton und Naturstein. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
354 GRAMM
Arbeitslänge (L1) mm:
80
Durchmesser (D) mm:
10.00
Gesamtlänge (L2) mm:
120
Leistungsbeschreibung:
Dauerhafte Leistung in Beton
Volumen:
0,312 dm3
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer-Satz, bosch steinbohrer 10mm, betonbohrer, bosch betonbohrer, 2 608 597 720, BETONBOHRER
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,638*
€ 2,228*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,837*
€ 2,477*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,84*
€ 2,615*
5 Tage
18
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,94*
€ 2,62*
4 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,228*
€ 2,65132
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,108*
€ 2,50852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,998*
€ 2,37762
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,958*
€ 2,33002
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,638*
€ 1,94922
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608597655
ab € 1,29*
Zubehör
Bosch
2608597656
ab € 1,29*
Zubehör
Bosch
2608597658
ab € 1,22*
Zubehör
Bosch
2608597677
ab € 1,54*
Zubehör
Bosch
2608597679
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.