Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer CYL-3, 8 x 80 x 120 mm, d 7,5 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-919857
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597663
EAN/GTIN:
     3165140186759
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer bosch 8 mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608597663, Der CYL-3-Bohrer bietet langanhaltende Leistung beim Bohren von Beton. Seine Widerstandsfähigkeit ergibt sich aus einer höchst robusten, speziell von Bosch entwickelten und hergestellten Carbide-Mischung. Die Mischung ist auf hohe Standfestigkeit ausgelegt und bietet höchste Verschleißfestigkeitbei Arbeiten in Beton. Darüber hinaus unterstützt das effektive zweispiralige U-Form-Design des Bohrers einen guten Bohrmehlabtransport. Dies reduziert Reibung, Wärmeentwicklung und Verschleiß, woraus sich eine verlängerte Lebensdauer ergibt. Der Bohrer bietet hohe Standfestigkeit bei Dübelbohrungen in abrasiven Materialien, wie beispielsweise Frischbeton und Naturstein. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
13 GRAMM
Arbeitslänge (L1) mm:
80
Durchmesser (D) mm:
8.00
Gesamtlänge (L2) mm:
120
Leistungsbeschreibung:
Dauerhafte Leistung in Beton
Volumen:
0,068 dm3
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 8mm, 2 608 597 663, BETONBOHRER
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
5
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 2,08*
Lager 260
10
5
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 2,10*
5
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 2,17*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 2,24*
3 Tage
200
35
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608597683
ab € 3,28*
Zubehör
Bosch
2608597665
ab € 1,91*
Zubehör
Bosch
2608597666
ab € 2,83*
Zubehör
Bosch
2608597684
ab € 3,89*
Zubehör
Bosch
2608597667
ab € 2,86*
Zubehör
Bosch
2608597669
ab € 4,05*
Zubehör
Bosch
2608597660
ab € 1,25*
Zubehör
Bosch
2608597682
ab € 2,57*
Zubehör
Bosch
2608597691
ab € 6,24*
Zubehör
Bosch
2 608 597 698
ab € 8,25*
Zubehör
Bosch
2 608 597 701
ab € 13,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.