Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsitzscheuersaugmaschine ASSM 1000, 7203100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-916477
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7203100
EAN/GTIN:
     4036351229186
Suchbegriffe:
Aufsitz-Scheuermaschine
Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Aufsitzscheuermaschine
aufsitz scheuersaugmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7203100, Batteriebetrieben mit automatischem Antrieb und zwei Scheibenbürsten, Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit automatischem Antrieb und zwei Scheibenbürsten. Sehr leiser Betrieb - niedriger Schalldruckpegel von nur 58 dB (A). Ermöglicht das Arbeiten in Umgebungen, in denen höchste Diskretion bei Reinigungsarbeiten erforderlich ist, wie Pflegeheime, Krankenhäuser usw. Einfache Bedienung und Handhabung - einsatzbereit ohne aufwändige Einweisung und einfache Erledigung der Wartungsarbeiten. Mechanische Bedienung der Bürsten und Absaugleiste über Hebel. NOTSTOPP-Taste für sofortiges Anhalten der Maschine. Automatische Geschwindigkeitsverringerung in Kurvenlage. Hohe Produktivität - Reinigen von größeren Flächen ohne Stopps, mit nur einer Wasserfüllung und einer Stromaufladung!. Der automatische Einzug des Bürstenkopfes und das automatische Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützen diese vor Beschädigung. Lieferumfang: Batterie. Ladegerät. 2 Scheibenbürsten PP 0,6 mm., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
230000 GRAMM
2-Tank-System:
?
Automatische Geschwindigkeitsregulierung:
?
Automatischer Einzug der Reinigungsbürsten bei Stößen:
?
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp:
?
Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei Stößen:
?
Batterieladestandanzeige:
?
Fahrantrieb:
?
Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung:
?
Mechanische Betriebs- und Feststellbremse:
?
Notstopp-Taste:
?
Stundenzähler:
?
Verstellbarer Bürstendruck:
?
Wasserstandanzeige:
?
Geschwindigkeit:
0 6 km/h
Maximale Steigung:
10 %
Arbeitsbreite Bürsten:
1010 mm
Frischwassertank:
110 l
Arbeitsbreite Saugen:
1105 mm
Akkuladezeit:
12 h
Bürstendrehzahl:
120 min¯¹
Schmutzwassertank:
125 l
Höhe (Produkt) ca.:
1320 mm
Länge (Produkt) ca.:
1495 mm
Unterdruck:
160 mbar
Gesamtleistung:
1910 W
Wendekreisradius:
1910 mm
Leistung Traktionsmotor:
2 kW
Anpressdruck Bürsten:
21 g/cm²
Gewicht (Netto) ca.:
230 kg
Akkulaufzeit max.:
240 min
Weitere Suchbegriffe: AUFSITZSCHEUERSAUGMASCHINE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.863,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.317,04*
€ 14.657,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.194,62*
€ 14.511,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.933,43*
€ 14.200,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.863,46*
€ 14.117,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.