Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Förderband FB 4500, 5964500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-916378
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5964500
EAN/GTIN:
     4036351228622
Suchbegriffe:
Bandförderer
Förderband
Gleitbandförderer
Gurtförderband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5964500, Für das zeitsparende Weiterbefördern von Brennholz sofort nach dem Schnitt, Variable Höhenanpassung an Ladehöhe unterschiedlicher Transportmittel. Neigungsverstellung von 5° bis 45° über Seilwinde mit großem Handrad. Einfaches und sicheres Ein- und Ausklappen über Seilwinde und Radunterstützung.Auf- und Abbau schnell und problemlos für eine Person machbar. Ausstattung:, Luftbereifte Transporträder (Durchmesser 400 mm). Vollverzinkte Förderwanne. Mitnehmer aus Stahl., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
245000 GRAMM
Bandgeschwindigkeit:
0,8 m/s
Abgabeleistung:
0,80 kW
Aufnahmeleistung:
1,10 kW
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1100 mm
Gesamtbreite bei Arbeitsstellung 5°/45°:
1100 mm
Motor Drehzahl:
1400 min¯¹
Gesamthöhe bei Arbeitsstellung 5°:
2130 mm
Höhe (Produkt) ca.:
2130 mm
Gewicht (Netto) ca.:
245 kg
Förderbandbreite:
250 mm
Länge (Produkt) ca.:
2770 mm
Förderhöhe bei 45°:
3400 mm
Gesamthöhe bei Arbeitsstellung 45°:
3500 mm
Gesamtlänge bei Arbeitsstellung 45°:
3700 mm
Anschlussspannung:
400 V
Förderlänge:
4500 mm
Gesamtlänge bei Arbeitsstellung 5°:
4800 mm
Neigungsverstellung (Handseilwinde):
5 45 °
Netzfrequenz:
50 Hz
Förderhöhe bei 5°:
700 mm
Erläuterung zu Abmessungen:
bei Transport-/Lagerstellung
Nennbetriebsart Antriebsmotor:
S1
Weitere Suchbegriffe: Gurtförderer, bandförderer, FB 4500, FÖRDERBAND
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.351,93*
€ 2.536,88*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.476,30*
€ 2.658,66*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.650,51*
€ 2.838,10*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.570,15*
€ 2.838,7214*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.658,66*
€ 3.163,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.629,01*
€ 3.128,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.541,89*
€ 3.024,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.499,06*
€ 2.973,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.476,30*
€ 2.946,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.