Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer HOLZKRAFT FB 4500 Förderband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-5964500
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5964500
EAN/GTIN:
     4036351228622
Suchbegriffe:
Bandförderer
Förderband
Gleitbandförderer
Gurtförderband
Artikelbeschreibung:
Förderband für das zeitsparende Weiterbefördern von Brennholz sofort nach dem Schnitt - Förderlänge 4,5 m - Förderhöhe bis 3,50 m stufenlos einstellbar - Nur eine Person für Bedienung, Auf- und Abbau notwendig - Qualität Made in Germany Beschreibung: - Variable Höhenanpassung an Ladehöhe unterschiedlicher Transportmittel - Neigungsverstellung von 5° bis 45° über Seilwinde mit großem Handrad - Einfaches und sicheres Ein- und Ausklappen über Seilwinde und Radunterstützung - Auf- und Abbau schnell und problemlos für eine Person machbar Ausstattung - Luftbereifte Transporträder (Durchmesser 400 mm) - Vollverzinkte Förderwanne - Mitnehmer aus Stahl"
Technische Daten:
Förderbandbreite: 250 mm Förderlänge: 4500 mm Bandgeschwindigkeit: 0,8 m/s Neigungsverstellung (Handseilwinde): 5 - 45 ° Förderhöhe bei 5°: 700 mm Förderhöhe bei 45°: 3400 mm Gesamtlänge bei Arbeitsstellung 5°: 4800 mm Gesamtlänge bei Arbeitsstellung 45°: 3700 mm Gesamtbreite bei Arbeitsstellung 5°/45°: 1100 mm Gesamthöhe bei Arbeitsstellung 5°: 2130 mm Gesamthöhe bei Arbeitsstellung 45°: 3500 mm Länge Transport-/Lagerstellung : 2770 mm Breite Transport-/Lagerstellung : 1100 mm Höhe Transport-/Lagerstellung : 2130 mm Gewicht (Netto) ca.: 245 kg Aufnahmeleistung Antriebsmotor: 1,10 kW Anschlussspannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
245 kg
Weitere Suchbegriffe: Gurtförderer, bandförderer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.355,40*
€ 2.539,09*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.384,25*
€ 2.578,71*
29 Tage
1
€ 52,95*
ab € 2.577,08*
€ 2.772,19*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.539,09*
€ 3.021,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.509,13*
€ 2.985,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.419,98*
€ 2.879,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.375,48*
€ 2.826,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.355,40*
€ 2.802,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.