Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getriebebohrmaschine OPTIdrill DH 45G, 3034255


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-916274
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3034255
EAN/GTIN:
     4030635034961
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3034255, Schwere Ausführung mit Gewindeschneideinrichtung für den industriellen Einsatz, Schwere, massive Gussausführung. Schmutz- und wassserresistente, leicht zu reinigende Folientastatur. Elektronik 24V DC. Bohrtiefenanschlag. Automatische Zahnradschmierung über Ölpumpe. Gewindeschneideinrichtung. Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert. Hauptschalter. Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter für größtmöglichen Schutz des Anwenders. Groß dimensionierter, massiver Bohrtisch, präzise gearbeitet mit parallel verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne, rückseitig stark verrippt, um ± 90° seitlich kippbar. Kühlmitteleinrichtung und externer Kühlmitteltank kann zur leichten und vollständigen Entleerung entnommen werden. Extrem stabile, dickwandigeGusssäule für hohe Kraftaufnahme. Massive Grundplatte mit parallel verlaufenden T-Nuten, präzise oberflächenbearbeitet. Optionaler Fußschalter zum Umschalten zwischen Rechts-Linkslauf und zum Gewindeschneiden (Artikel Nr. 3050032) erhältlich. OPTIdrill DH 45V, Elektrischer Pinolenvorschub. OPTIdrill DH 45G, Mechanischer Pinolenvorschub. Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm. Morsekonus MK 4-B16. Bedienwerkzeug., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
530000 GRAMM
Bohrtischneigung:
± 90 °
Geschwindigkeit Pinolenvorschub:
0,1 0,2 mm/U
Kühlmittelpumpe Leistung Antriebsmotor:
100 W
Abstand Spindel - Maschinenfuß max.:
1210 mm
Bohrtisch T-Nuten Abstand:
125 mm
Abstand Spindel - Bohrtisch min.:
130 mm
Maschinenfuß T-Nuten Abstand:
150 mm
Säulendurchmesser:
150 mm
Pinolenhub:
170 mm
Bohrtisch T-Nuten Größe:
18 mm
Maschinenfuß T-Nuten Größe:
18 mm
Maschinenfuß T-Nuten Anzahl:
2
Antriebsleistung Spindelmotor:
2,2 kW
Höhe (Produkt) ca.:
2445 mm
Traglast Bohrtisch:
250 kg
Bohrtisch T-Nuten Anzahl:
3
Geschwindigkeitsstufen Pinolenvorschub:
3 Stufen
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR):
35 mm
Ausladung:
350 mm
Bohrtischdrehung:
360 °
Bohrleistung Stahl (S235JR):
40 mm
Anschlussspannung:
400 V
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge:
435 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite:
445 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite:
530 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge:
530 mm
Gewicht (Netto) ca.:
530 kg
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
595 mm
Abstand Spindel - Bohrtisch max.:
740 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.786,60*
€ 4.885,46*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.040,41*
€ 5.139,13*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.139,13*
€ 6.115,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.113,50*
€ 6.085,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.048,50*
€ 6.007,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.040,41*
€ 5.998,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.