Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwei-Säulen-Horizontal-Metallbandsäge HMBS 1200 x 1400 HA X, 3690052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-912868
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3690052
EAN/GTIN:
     4036351037941
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3690052, Mit ARP-System für den schweren industriellen Einsatz, Entwickelt für den Schnitt von Vollmaterial. ein hydraulisches System steuert die automatisierten Arbeitsabläufe der Maschine. Bandführung miteinstellbaren Hartmetallplatten. Endschalter steuern die obere und untere Position des Sägearms. Linearführungen an beiden Säulen sorgen für ein perfektes Schnittergebnis. Laufräder geneigt für eine längere Standzeit des Sägebandes. Lieferumfang: Sägeband. Bedienwerkzeug. Zwei Arbeitsplatzbeleuchtungen. ARP-System. Späneförderer. Frequenzumrichter. Kühlsystem an den Sägebandführungen. Motorisch angetriebene Späneräumbürste. Automatische Bandführungseinstellung., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5000000 GRAMM
Sägebanddicke:
1,6 mm
Leistung Antriebsmotor:
11 kW
Sägebandlänge:
11650 mm
Schnittbereich 0° rund (Rohr):
1200 mm
Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial):
1200 mm
Schnittbereich 0° rechteck liegend (Hohlprofil):
1200 x 1400 mm
Schnittbereich 0° Bündel (Rohr):
1200 x 680 mm
Sägebandgeschwindigkeit(en):
15 80 m/min
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
2350 mm
Gewicht (Netto) ca.:
25000 kg
Anschlussspannung:
400 V
Höhe (Produkt) ca.:
4000 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Länge (Produkt) ca.:
6200 mm
Sägebandbreite:
80 mm
Tischhöhe Materialzufuhr:
800 mm
Geschwindigkeitsstufen:
stufenlos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 243.463,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.