Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radialbohrmaschine OPTIdrill RB 6T, 3009161


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-912328
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3009161
EAN/GTIN:
     4030635003592
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3009161, Leichte Radialbohrmaschinen mit großer Ausladung für Holz, Kunststoff, Aluminium, Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen. Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Bohrspindel besser als 0,03 mm in der Bohrpinole gemessen. Höhenverstellbar Bohrfutterschutz mit Mikroschalter für größtmöglichen Schutz des Anwenders. Bohrspindel mit Präzisionskugellagern. Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter. Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit Befestigungslöcher für vergrößerte Bohrtischauflage. Stahlsäule für hohe Laufruhe und Stabilität. Massiv und groß dimensionierte Bodenplatte mit Nuten für T-Nutensteine, rückseitig stark verrippt. Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter mit Schutzart IP 54. Separater Not-Halt-Schlagschalter. Bohrtiefenanschlag. OPTIMUM Zahnkranzbohrfutter im Standardlieferumfang. Optimales Preis-Leistungsverhältnis. Wertbeständig. Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter (1-16 mm) B 16. Morsekonus MK 2 - B 16., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
47000 GRAMM
Bohrtischneigung:
± 45 °
Antriebsleistung Spindelmotor:
0.75 kW
Anzahl der Leistungsstufen Spindelmotor:
1 Stufen
Ausladung:
115 430 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR):
12 mm
Bohrtisch T-Nuten Größe:
14 mm
Maschinenfuß T-Nuten Größe:
14 mm
Bohrleistung Stahl (S235JR):
16 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge:
225 mm
Anschlussspannung:
230 V
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite:
230 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite:
260 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
335 mm
Abstand Spindel - Bohrtisch max.:
380 mm
Drehzahlbereich:
390 3000 min¯¹
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge:
430 mm
Gewicht (Netto) ca.:
47 kg
Anzahl der Drehzahlbereiche:
5 Stufen
Netzfrequenz:
50 Hz
Abstand Spindel - Maschinenfuß max.:
550 mm
Säulendurchmesser:
60 mm
Pinolenhub:
80 mm
Länge (Produkt) ca.:
820 mm
Höhe (Produkt) ca.:
930 mm
Spindelaufnahme:
MK 2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
1
€ 52,95*
ab € 378,98*
€ 442,62*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,81*
€ 498,20*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,05*
€ 527,91*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,45*
€ 542,17*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,20*
€ 592,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,38*
€ 575,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,85*
€ 525,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,54*
€ 518,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,81*
€ 510,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.