Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Kondensatableiter AOK 20 B, 2053074


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-911550
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2053074
EAN/GTIN:
     9006248017047
Suchbegriffe:
Kondensatablass
Kondensatablassventil
Kondensatableiter
Kondensatabscheider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2053074, Zum automatischen, niveaugesteuerten Ablass von Kondensat oder anderen nicht-aggressiven Flüssigkeiten aus dem Druckluftsystem, Zur Ableitung eines höheren Volumen an Kondensat aus Druck­luftfiltern, Druckbehältern und Zyklonabscheidern ohne Luftverlust. Externer Ableiter mit robustem Aluminiumgehäuse. Zusätzlich mit manuellem Kondensatablassventil ausgestattet., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
500 GRAMM
Betriebsdruck:
0 20 bar
Betriebstemperatur:
1,5 65 °C
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
110 mm
Höhe (Produkt) ca.:
130 mm
Länge (Produkt) ca.:
135 mm
Ableitemenge max. (kurzfristig):
167 l/h
Erläuterung Ableitemenge max.:
bei 7 bar
Kondensatablauf:
Kondensatzulauf:
G½ "
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
5
€ 5,99*
ab € 44,99*
€ 57,44*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,06*
€ 57,46*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 54,53*
€ 68,41*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,34*
€ 79,49*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.