| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976286242 Herst.-Nr.: 2053074 EAN/GTIN: 9006248017047 |
| |
|
| | |
| Aircraft 2053074 Automatischer Kondensatableiter - Zur Ableitung eines höheren Volumen an Kondensat aus Druckluftfiltern, Druckbehältern und Zyklonabscheidern ohne Luftverlust
- Externer Ableiter mit robustem Aluminiumgehäuse
- Zusätzlich mit manuellem Kondensatablassventil ausgestattet
Weitere Informationen: | | eClassID: | 36-43-92-90 | HerstellerNr: | 2053074 | Werksnummer: | 2053074 | Länge netto mm: | 150,00 | Breite netto mm: | 140,00 | Höhe netto mm: | 120,00 | Gewicht netto Kg: | 0,500000 | Gewicht brutto Kg: | 0,600000 | Ursprungsland: | Slowenien | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 44,91* | € 57,33* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,92* | € 57,35* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 54,32* | € 68,28* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,11* | € 79,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|