Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhangschutzwand VSW TransEco 2050x1870 RO, 1612000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-911244
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1612000
EAN/GTIN:
     4036351050483
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1612000, Schutzwand über 2 Ständer - stellbar und mobil, Beliebig kombinier- und erweiterbar. Schutz gegen Strahlung beim Lichtbogenschweißen. Schutz gegen Schmutz, Nässe, Zugluft und störende Sonneneinstrahlung. Sichtschutz beim Schweißen und Schleifen. Einfache Montage, Stahlrohrrahmen, pulverbeschichtet. Bespannung aus TransTec-Folien in bewährter Qualität. Standsicher als Einzelwände, Kabinen oderkomplette Arbeitsplatzabtrennungen. Bodenfreiheit ca. 250 mm. Platzsparende Verpackung (Versand mit Paketdienst möglich). Zertifiziert gemäß DIN EN 1598, Gefährdungsfaktor - 1. Lieferung erfolgt als Bausatz mit Aufbauanleitung zur Selbstmontage., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8000 GRAMM
Materialstärke:
0,4 mm
Gewicht (Netto) ca.:
10,5 kg
Vorhang Höhe:
1600 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1870 mm
Vorhang Länge:
2000 mm
Länge (Produkt) ca.:
2050 mm
Zertifikate:
DIN EN 1598
Farbe:
rotorange
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzwand, VSW TransEco 2050x1870 RO, TE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,77*
€ 211,98*
36 Tage
1
€ 52,95*
ab € 172,74*
€ 212,83*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,21*
€ 311,16*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,98*
€ 252,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,78*
€ 249,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,03*
€ 239,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,30*
€ 227,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,77*
€ 205,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.