Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogen Schweißstab mittellegiert 2,0 mm, 1450220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-911111
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1450220
EAN/GTIN:
     4036351013082
Suchbegriffe:
Autogen-Schweißdraht
Autogen-Schweißstab
Autogen-Schweißstäbe
Schweißstab
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1450220, G III Werkstoff Nr. 1.6215 DIN 8554, Verbindungsschweißen im Apparate-, Kessel-, Rohr-, Fahrzeug- und Maschinenbau. Preis pro kg / Verpackungseinheit 5 kg, Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5000 GRAMM
Werkstoffnummer:
1.6215
Durchmesser (Produkt):
2,0 mm
Gewicht (Netto) ca.:
5 kg
Schutzgas:
Acetylen-Sauerstoff
Normbezeichnungen:
DIN 8554
Grundwerkstoffe:
St 34 - St 360-2, St 52-3, H 1, H 2, H 3,17 Mn 4, St 35.4 St
Weitere Suchbegriffe: autogen-schweißdraht 2mm, autogen schweißdraht, schweißstab 2mm, 2,0 mm, SCHWEIßSTAB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 43,87*
€ 57,32*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 43,53*
€ 57,34*
17 Tage
unbekannt
5
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 64,54*
€ 78,06*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.