Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG Schweißstab niedriglegiert WSG 2/1000 mm/2,4 mm, 1450024


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-911102
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1450024
EAN/GTIN:
     4036351013037
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1450024, Schweißen von unlegierten und niedriglegierten Stählen Schmilzt gleichmäßig und ruhig ab und eignet sich gut für Zwangslagenschweißung., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5000 GRAMM
Werkstoffnummer:
1.5125
Länge (Produkt) ca.:
1000 mm
Durchmesser (Produkt):
2,4 mm
Gewicht (Netto) ca.:
5 kg
Normbezeichnungen:
DIN 8559
Schutzgas:
Reinargon
Grundwerkstoffe:
St 35 - St 55, St 35.4 - St 55.4, St 33 - St 52.3, St 38.8 -
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht 2,4mm, wig schweißdraht, wig schweißdraht niedriglegiert, WSG 2 / 1000 mm / 2,4 mm, SCHWEIßSTAB
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 37,71*
€ 49,22*
Lager 260
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 37,50*
€ 49,25*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,90*
ab € 45,57*
€ 59,05*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,10*
€ 74,35*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,25*
€ 58,6075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,52*
€ 57,7388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,36*
€ 55,1684
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,11*
€ 53,6809
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,59*
€ 50,6821
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,50*
€ 44,625
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 7,50* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.