Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißbrenner, wassergekühlt Rehm 9W 7 4m REHMtronik S, 1059971


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-910752
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1059971
EAN/GTIN:
     4036351243151
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
Schweißbrenner
schweißbrenner 4m
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1059971, Zweikreisgekühlter Hochleistungsbrenner für massiven Schweißeinsatz. Ergonomische Griffschale und federgestützter Knickschutz. Austarierter und leichter Brenner mit hohem Belastungsanspruch. Die Aluminiumausführung mit weniger gekrümmtem Brennerhals sorgt für optimale Drahtförderung. Up/Down-Ausführung zur Regelung der Schweißenergie vor Schweißbeginn oder während des Schweißens. REHMtronic-Ausführung zur Anwahl von vier Arbeitspunkten oder Jobs vor Schweißbeginn oder während des Schweißens. Hinweis: Ausführung „Kugelgelenk kurz“ ohne Knickschutz., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3700 GRAMM
Drahtdurchmesser:
1,0 1,6 mm
Einschaltdauer:
100 %
Länge Schlauchpaket:
4 m
Schweißstrom Mischgas:
500 A
Schweißstrom CO2:
560 A
Brennerhals:
kurz, 50°
Ausrüstung ab Werk:
LED-Anzeige im Brenner
Stromdüse:
M8 / M10
Erstausrüstung Stromdüse:
Stahl, 1,2 mm
Spezifikation:
Up/Down mit RT4 Regelung
Kühlung:
wassergekühlt
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, rehm schweißbrenner, 9W 7 4m REHMtronik S, SCHWEIßBRENNER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,45*
€ 388,44*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,72*
€ 388,46*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,46*
€ 462,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,25*
€ 462,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,17*
€ 416,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,95*
€ 408,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,72*
€ 397,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.