Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-909926 Herst.-Nr.: 98 24 02 SLS EAN/GTIN: 4003773081043 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9824/02 SLS, 98 24 02 SLS, Schraubendreher für PlusMinus-Profilschrauben Phillips 212 mm 98 24 02 SLS Schraubendreher (Slim) PlusMinus Antriebsspitze für PlusMinus-Profilschrauben. Einsatz bei Elektroinstallations-Komponenten wie z. B. Sicherungsautomaten. Reduzierter Klingenisolationsdurchmesser für tiefliegende Feder- und Schraubelemente. Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. Phillips® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Phillips Screw Company. - Größe: PH/S 2 - Klingenlänge: 100mm - Grifflänge: 112mm - unisolierte Klingenlänge: 18mm - VDE-geprüft: ja , Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 90 GRAMM | Oberfläche: | brüniert | Griffe: | isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft | Klingenlänge: | 100 mm | Grifflänge: | 112 mm | Unisolierte Klingenlänge: | 18 mm | Schraubendreher Größe: | PH/S 2 | Norm IEC: | IEC 60900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, knipex schraubendreher ph2x100, vde phillips-schraubendreher, vde-schraubendreher (phillips) ph2, schraubendreher set elektriker, SCHRAUBENDREHER, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 7,53* | € 9,92* | | | | | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 8,15* | € 10,22* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,93* | € 11,03* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,98* | € 11,05* | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 9,14* | € 11,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|