| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-908993 Herst.-Nr.: 4240900133 EAN/GTIN: 4317784945301 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4240900133, Werkzeugmodul Zangen, 1/3 , 2-farbige Schaumstoffeinlage, fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennen , Passend für FORUM Werkstattwagen und FORUM Roll-Werkbank Inhalt: Sicherungsringzangen für Innenringe J 1, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | Typ: | Sicherungsringzangen | Ausführung: | bestückt, 4-teilig | Größe: | 1/3 | Abmessungen L x B x H: | 564 x 395 x 35 mm | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784945301 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Innen-Sicherungsringzange, Innensicherungsring Zange, Innensicherungsringzange, Sicherungszange Innenring, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul forum, modul werkzeuge, Zubehör, MODUL |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,06* | € 71,18* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 55,09* | € 71,47* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 55,56* | € 71,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|