|  |
 |
| Artikel-Nr.: 260W-908988 Herst.-Nr.: 4240900109 EAN/GTIN: 4317784945158 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4240900109, Werkzeugmodul Schraubendreher, 1/3 , 2-farbige Schaumstoffeinlage, fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennen , Passend für FORUM Werkstattwagen und FORUM Roll-Werkbank Inhalt: Schraubendreher fürSchlitz-Schrauben 3,5, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | bestückt, 7-teilig | Größe: | 1/3 | Abmessungen L x B x H: | 188 x 395 x 35 mm | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784945158 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-Vergaser-Schraubendreher, Phillips-Vergaser-Schraubenzieher, Phillips-Vergaserschraubendreher, Phillips-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, vergaser-schraubendreher (schlitz), Schraubendreher, MODUL, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment |
|  |  |
| |