Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05136001001, Wera Verbindungsteil 870/2 3/8'' x 5/16''


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-907458
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05136001001
EAN/GTIN:
     4013288184245
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter wera
bit halter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05136001001, 870/2, Verbindungsteil 870/2 3/8'' x 5/16''
  • Werkzeugschaft für maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze
  • Mit 3/8 Außenvierkant-Abtrieb
  • Mit 5/16 Sechskant-Antrieb
Werkzeugschaft für maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Außenvierkantabtrieb. 5/16 Zoll-Sechskant-Antrieb.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
19 GRAMM
Gesamtlänge:
30 mm
Schlüsselweite:
- mm
Außenmaß (d1):
- mm
Norm:
sonstige
Gewicht:
- g
Mit Gelenk:
false
Antriebsvierkant:
10 mm (3/8)
Oberflächenausführung:
sonstige
Ausführung:
-
VDE-geprüft:
false
Weitere Suchbegriffe: Verbindungselement 5/16 Skt. auf 3/8 Vkt., VERBINDUNGSTEIL, WERALIT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,24*
€ 7,07*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 6,30*
€ 8,39*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 8,40*
1
€ 5,46*
ab € 6,11*
€ 8,60*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,27*
€ 8,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.