Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05073621001, Wera TORX Bits auf SB-Karte 3867/1 TS TX 15 x 25 mm SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 66
Artikel-Nr.:
     260W-906024
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073621001
EAN/GTIN:
     4013288117687
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05073621001, 3867/1 TS SB TX 15, TORX Bits auf SB-Karte 3867/1 TS TX 15 x 25 mm SB
  • Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
  • 1/4 Sechskant-Antrieb
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
Hochwertige Bits aus Edelstahl für Innen TORX® Schrauben. Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird. Mit Torsionszone: Bei Torsion-Bits werden Drehmomentspitzen in der Torsionszone abgefedert. Vorzeitiger Verschleiß wird vermieden, die Lebensdauer des Bits erhöht. 1/4 -Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9 GRAMM
Klingenmaterial:
Sonderstahl
Vergütung Klingenmaterial:
sonstige
Vergütung Abtriebsspitze:
sonstige
Torsion:
true
Norm (Antriebsform):
sonstige
Antriebsform:
6-kant
Antriebsgröße:
6.3 mm
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Antriebsgröße (Gewindegröße):
sonstige
Abtriebsgröße:
TX 15
Mit Demontageschutz:
-
Klingenlänge:
25 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1
Klingendurchmesser:
- mm
VDE-geprüft:
-
Mit Bohrung:
-
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (TORX), TORX-Bit-Satz, bit torx 15 wera, bit (torx®), bit (torx) t15, TORX Bits auf SB-Karte, TORX, WERALIT
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 3,62*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 2,62*
€ 3,68*
5
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 3,69*
Lager 260
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 3,83*
15 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 2,70*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,80*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.