Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2142 TX-007, Gedore Schraubendreher-Satz 7-teilig 3037401


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-893904
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3037401
EAN/GTIN:
     4010886950456
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2142 TX-007, Schraubendreher-Satz 7-teilig 3037401 Schraubendreher mit T-Griff für besondere Schraubfälle, die einen hohen Krafteinsatz erfordern, Gängige Größen für Innen- TX-Schrauben T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Kräfteschonendes Arbeiten durch ergonomische 2-Komponenten T-Griffe mit Aufhängeloch, Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitzebrüniert, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
670 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
7
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,67 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
2142 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
VDE zertifiziert:
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze:
brüniert
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 35,09*
€ 46,95*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 36,13*
€ 47,31*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,41*
€ 47,46*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,54*
€ 47,82*
3 Tage
895
1
€ 5,45*
ab € 36,73*
€ 47,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2513749
ab € 5,07*
Sonstiges
Gedore
2516934
ab € 5,27*
Sonstiges
Gedore
2519062
ab € 5,70*
Sonstiges
Gedore
2519186
ab € 5,90*
Sonstiges
Gedore
2521571
ab € 6,21*
Sonstiges
Gedore
2521598
ab € 6,36*
Sonstiges
Gedore
2521601
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.