Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

241472, Klingspor A 46 TZ Trennscheiben, 150 x 1,6 x 22,23 mm gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-893414
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     241472
EAN/GTIN:
     4014855169016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

241472, A 46 TZ Trennscheiben, 150 x 1,6 x 22,23 mm gerade, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Flexscheiben
Härtegrad (herstellerspezifisch):
sehr hart
Herstellerproduktbezeichnung:
Kronenflex® Trennscheiben 1,6 - 1,9 mm
Produkttypbezeichnung:
A 46 TZ Special
Gesamtbreite:
1.6 mm
Außendurchmesser:
150 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Art der Maschine:
Winkelschleifer
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Trennscheiben
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
22.23 mm
max. Drehzahl:
10200 1/s
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,79*
€ 2,38*
Lager 260
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,39*
12 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 3,59*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 39,98*
€ 52,45*
2 Tage
unbekannt
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 39,66*
€ 52,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 59,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.