Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356851125, Betonschleifer EBS 120.1 Eibenstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-892879
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0630F000
EAN/GTIN:
     4026851016058
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Modul Werkzeuge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356851125, Betonschleifer EBS 120.1 Dieser Betonschleifer lässt sich vielseitig einsetzen: Benutzt wird er zum Schleifen und Glätten von Unebenheiten sowie zum Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen. Auch Untergründe, zum Beispiel bei der Fliesenerneuerung, lassen sich mit der Maschine vorbereiten. Produkteigenschaften: , Schlankes, kompaktes Design für Arbeiten an engen Stellen , Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar – Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche , Schwingungsdämpfender Softbügelgriff , Mit Spindelarretierung Lieferumfang: Maschine, Bürstenkranz, Diamant-Schleifteller (Beton), Montagewerkzeug, Koffer, Fabrikat: Eibenstock
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3500 GRAMM
Leistung:
1400 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
8000 min-1
Schleifteller-Ø:
125 mm
Werkzeugaufnahme:
22,2 mm
Absaugstutzen-Ø:
35 mm
Gewicht nach EPTA:
3,5 kg
Herstellername:
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Herstellerartikelnummer:
0630F000
Markenname:
Eibenstock
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,96*
€ 363,34*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,86*
€ 375,12*
3 Tage
25
Frei Haus
ab € 346,65*
€ 387,90*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 348,54*
€ 388,25*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 350,97*
€ 389,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,34*
€ 432,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,90*
€ 421,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,26*
€ 400,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,49*
€ 394,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,96*
€ 385,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
DSS 25 M
ab € 481,32*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09919000
ab € 630,96*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37114000
ab € 60,65*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37102000
ab € 86,87*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37103000
ab € 87,11*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37110000
ab € 118,05*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35319000
ab € 104,10*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
3722A000
ab € 8,23*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37134000
ab € 94,01*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37229000
ab € 25,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.