Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4029713246198, Helios-Preisser Streichmass mit Rolle 200mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-811322
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     4029713246198
EAN/GTIN:
     4029713246198
Suchbegriffe:
Streichmaß
streichmaß helios preisser 20 cm
streichmaß
streichmaß 200mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4029713246198, Streichmass mit Rolle 200mm HP, Fabrikat: Helios-Preisser
Weitere Informationen:
Messbereich:
200 mm
Ablesung:
0,05 mm
Marke:
HELIOS PREISSER
Weitere Suchbegriffe: Streichma¯, STREICHMASS
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 23,93*
€ 31,66*
2 Tage
35
1
€ 7,90*
ab € 24,65*
€ 32,62*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 23,96*
€ 33,52*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 25,19*
€ 33,77*
Lager 260
35
1
€ 4,95*
ab € 26,80*
€ 34,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helios-Preisser
0322510
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.