Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3043055, MIB Spitzwinkel 45 ° mit Anschlag 250 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3043055, MIB Spitzwinkel 45 ° mit Anschlag 250 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     260W-800231
Hersteller:
     MIB
Herst.-Nr.:
     3043055
EAN/GTIN:
     4039321010920
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Spitzwinkel
spitzwinkel 45° mit anschlag
spitzwinkel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3043055, Spitzwinkel 45 ° mit Anschlag 250 x 160 mm, Fabrikat: MIB
Weitere Informationen:
GEWICHT:
820 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: spitzwinkel 45°, SPITZWINKEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.