Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3043054, MIB Spitzwinkel 45 ° mit Anschlag 200 x 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3043054, MIB Spitzwinkel 45 ° mit Anschlag 200 x 130 mm
Artikel-Nr.:
     260W-800230
Hersteller:
     MIB
Herst.-Nr.:
     3043054
EAN/GTIN:
     4039321010913
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Spitzwinkel
spitzwinkel 45° mit anschlag
spitzwinkel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3043054, Spitzwinkel 45 ° mit Anschlag 200 x 130 mm, Fabrikat: MIB
Weitere Informationen:
GEWICHT:
530 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: spitzwinkel 45°, SPITZWINKEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.