Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorritzsägeblatt VSB 100/20, 5514005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-797883
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5514005
EAN/GTIN:
     4036351071228
Suchbegriffe:
Laminat-Kreissägeblatt
Paneel-Sägeblatt
Vorritzsägeblatt
laminat kreissägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5514005, Vorritzsägeblatt Ø 100 mm / Z20 0000620093G / HM100x3,2x20, Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
140 GRAMM
Sägeblatt-Durchmesser:
100 mm
Sägeblatt-Bohrung:
20 mm
Sägeblatt-Zähne gesamt:
20
Weitere Suchbegriffe: VSB 100/20, VORRITZSÄGEBLATT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 57,49*
€ 75,36*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,51*
€ 75,38*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.