Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorische Schwenkbiegemaschine MSBM 2520-25 PRO SH, 3779132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-795310
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3779132
EAN/GTIN:
     4036351047056
Suchbegriffe:
Abkantbank
Abkantmaschine
Blechbiegemaschine
Schwenkbiegemaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3779132, Schwere Ausführung mit motorischer Klemmung des Werkstücks, Kraftvoller und leiser Antrieb über LENZE-Getriebemotoren mit Bremse. Kompakte, schwere und spannungsfreie Stahl-Schweißkonstruktion. Scharfbiegeschiene aus Werkzeugstahl C50 an der Klemmwange. Durchgehende, auswechselbare Bettauflage aus Werkzeugstahl C50. Durchgehende Biegeschiene aus Werkzeugstahl C50 an der Biegewange. Automatische Druckregulierung der Klemmwange über Motorstrom-Aufnahme. Antrieb der Klemmwange über großzügig dimensionierte Trapezgewindespindeln. Biegewinkeleinstellung PT 1 über Potentiometer an der Maschinenfront (rechts). Manuell feineinstellbare Biegewange mit Skala. Manuelle Bombierung über Druckschrauben in der Biegewange. Fußfernbedienung mit Notaus-Funktion. Alle beweglichen Teile wartungsarm gelagert. Elektrische Komponenten von Schneider oder Omron. SH-Modelle mit hohen, segmentierten Geißfußwerkzeugen. Qualität Made in Europe. Auf Anfrage erhältlich: Modelle in DUO-Ausführung mit durchgehender Scharfbiegeschiene und segmentierten Geißfußwerkzeugen, Standardwerkzeuge gehärtet, Scharfbiegeschiene und Biegeleiste gehärtet, Segmentierte Werkzeuge und Biegeleiste gehärtet, Segmentierte Geißfußwerkzeuge und Biegeleiste gehärtet., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3600000 GRAMM
Abgabeleistung Wange:
0,75 kW
Biegeleistung 700 N/mm²:
1,8 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1100 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1560 mm
Biegeleistung 400 N/mm²:
2,5 mm
Arbeitsbreite max.:
2520 mm
Segmentaufteilung:
25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500-500-500 mm
Biegeleistung Aluminium:
3 mm
Abgabeleistung Biegen:
3,0 kW
Länge (Produkt) ca.:
3435 mm
Gewicht (Netto) ca.:
3600 kg
Durchlass zwischen Ober- und Unterwange max.:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Bodenwäscher, Flächenreiniger, Terrassenreiniger, metallkraft abkantbank, abkantbank, MSBM 2520-25 PRO SH, MOTORISCHE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39.410,20*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39.456,57*
€ 46.953,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39.417,55*
€ 46.906,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39.410,20*
€ 46.898,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.