Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorische Schwenkbiegemaschine MSBM 1270-40 PRO SH, 3779129


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-795307
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3779129
EAN/GTIN:
     4036351223917
Suchbegriffe:
Abkantbank
Abkantmaschine
Blechbiegemaschine
Schwenkbiegemaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3779129, Schwere Ausführung mit motorischer Klemmung des Werkstücks, Kraftvoller und leiser Antrieb über LENZE-Getriebemotoren mit Bremse. Kompakte, schwere und spannungsfreie Stahl-Schweißkonstruktion. Scharfbiegeschiene aus Werkzeugstahl C50 an der Klemmwange. Durchgehende, auswechselbare Bettauflage aus Werkzeugstahl C50. Durchgehende Biegeschiene aus Werkzeugstahl C50 an der Biegewange. Automatische Druckregulierung der Klemmwange über Motorstrom-Aufnahme. Antrieb der Klemmwange über großzügig dimensionierte Trapezgewindespindeln. Biegewinkeleinstellung PT 1 über Potentiometer an der Maschinenfront (rechts). Manuell feineinstellbare Biegewange mit Skala. Manuelle Bombierung über Druckschrauben in der Biegewange. Fußfernbedienung mit Notaus-Funktion. Alle beweglichen Teile wartungsarm gelagert. Elektrische Komponenten von Schneider oder Omron. SH-Modelle mit hohen, segmentierten Geißfußwerkzeugen. Qualität Made in Europe. Auf Anfrage erhältlich: Modelle in DUO-Ausführung mit durchgehender Scharfbiegeschiene und segmentierten Geißfußwerkzeugen, Standardwerkzeuge gehärtet, Scharfbiegeschiene und Biegeleiste gehärtet, Segmentierte Werkzeuge und Biegeleiste gehärtet, Segmentierte Geißfußwerkzeuge und Biegeleiste gehärtet., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2300000 GRAMM
Aufnahmeleistung Wange:
0,75 kW
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1070 mm
Arbeitsbreite max.:
1270 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1530 mm
Länge (Produkt) ca.:
2190 mm
Gewicht (Netto) ca.:
2300 kg
Segmentaufteilung:
25-30-35-40-45-75-100-150-220-500 mm
Aufnahmeleistung Biegen:
3,0 kW
Biegeleistung 400 N/mm²:
4,0 mm
Durchlass zwischen Ober- und Unterwange max.:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Bodenwäscher, Flächenreiniger, Terrassenreiniger, metallkraft abkantbank, abkantbank, MSBM 1220-40 PRO SH, MOTORISCHE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32.431,10*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32.511,44*
€ 38.688,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32.457,73*
€ 38.624,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32.431,10*
€ 38.593,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.