Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißbrenner, wassergekühlt SMB400 3m Alu, 1094013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-792252
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1094013
EAN/GTIN:
     4036351010937
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1094013, Handgriff mit perfekter Balance bei allen Schweißarbeiten. Zusätzlich optimaler Halt durch eingearbeiteten Gummieinsatz. Kugelgelenk ermöglicht eine bessere Balance des Griffes, verringert das Gewicht und erhöht die Bewegungsfreiheit des Schweißers. Schlauchpaket mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Reibung, Wettereinflüsse und chemische Substanzen und maximaler Flexibilität., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3300 GRAMM
Drahtdurchmesser:
0,8 1,6 mm
Einschaltdauer:
100 %
Länge Schlauchpaket:
3 m
Schweißstrom Mischgas:
350 A
Schweißstrom CO2:
400 A
Brennerhals:
45 °
Erstausrüstung Stromdüse:
Aluminium, 1,2 mm
Schutzgas:
CO2, Mischgas
Spezifikation:
Empfohlen für Aluminium
Anschluss:
Euro-ZA
Stromdüse:
M8
Kühlung:
wassergekühlt
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner 3m, schweißbrenner, mig/mag-schlauchpaket 3m, SMB400 3m Alu, MIG/MAG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,67*
€ 235,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,37*
€ 231,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,04*
€ 220,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,36*
€ 200,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.