Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsspirale blank ø 1,6 mm/5,0 m, 1054078


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-792043
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1054078
EAN/GTIN:
     4036351010005
Suchbegriffe:
Drahtführungsspirale
drahtführungsspirale 5m
drahtführungsspirale
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1054078, Empfohlen für Stahl und Edelstahl. Zur Verwendung in wassergekühlten Schweißbrennern. Geeignet fürSchweißbrenner SMB 400. Lieferumfang: Haltenippel, O-Ring, Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
300 GRAMM
Ø Draht:
1,6 mm
Ø (außen/innen):
4,5 x 2,5 mm
Länge (Produkt) ca.:
5,0 m
Farbe:
Blank
Weitere Suchbegriffe: ø 1,6 mm / 5,0 m, FÜHRUNGSSPIRALE2,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,65*
€ 32,61*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,80*
€ 32,75*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.