Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsspirale isoliert rot/ø 1,0-1,2 mm/5,0 m, 1052578


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-791968
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1052578
EAN/GTIN:
     4036351009788
Suchbegriffe:
Drahtführungsspirale
drahtführungsspirale 5m
drahtführungsspirale
drahtführungsspirale 1,0-1,2
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1052578, Empfohlen für Stahl und Edelstahl. Zur Verwendung in gasgekühlten Schweißbrennern. Geeignet für Schweißbrenner SMB 15 bis 36. Lieferumfang: Haltenippel, O-Ring, Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
300 GRAMM
Ø Draht:
1,0 1,2 mm
Ø (außen/innen):
4,5 x 2,0 mm
Länge (Produkt) ca.:
5,0 m
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: rot / ø 1,0-1,2 mm / 5,0 m, FÜHRUNGSSPIRALE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
5
€ 5,99*
ab € 4,85*
€ 7,04*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,90*
€ 7,07*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,21*
€ 33,51*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.