Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißbrenner, wassergekühlt 9W Alu 4m, 1481904


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-781943
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1481904
EAN/GTIN:
     4036351057031
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
Schweißbrenner
schweißbrenner 4m
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1481904, Zum Schweißen von Aluminium Werkstoffen können Brenner mit spezieller Schutzgasführung und -abdeckung eingesetzt werden, die sich bei vielen praktischen Einsätzen bewährt haben., Fabrikat: Schweißkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3850 GRAMM
Drahtdurchmesser:
1,0 1,6 mm
Einschaltdauer:
100 %
Länge Schlauchpaket:
4 m
Schweißstrom Mischgas:
500 A
Schweißstrom CO2:
560 A
Erstausrüstung Stromdüse:
Aluminium, 1,2 mm
Schutzgas:
CO2, Mischgas
Spezifikation:
Empfohlen für Aluminium
Anschluss:
Euro-ZA
Brennerhals:
kurz, 35°
Stromdüse:
M8 / M10
Kühlung:
wassergekühlt
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, 9W Alu 4m, SCHWEIßBRENNER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,34*
€ 414,52*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,46*
€ 414,54*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,54*
€ 493,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,15*
€ 492,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,79*
€ 451,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,77*
€ 442,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,46*
€ 421,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.