Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81485012, Stahlwille Werkzeug-Klemmen 8050-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-781522
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     81485012
EAN/GTIN:
     4018754154449
Suchbegriffe:
Lochplatte Federklammer
lochplatte federklammer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

81485012, Werkzeug-Klemmen 8050-12, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
150 GRAMM
Gr.:
12
Größe:
12
Dimension:
12 mm
Gewicht:
35 g
Weitere Suchbegriffe: 81485012, WERKZEUG-KLEMMEN, STAHLWILLE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
5
€ 5,50*
ab € 5,60*
€ 7,64*
1 Tag
34
10
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 7,90*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,32*
€ 8,16*
1
€ 9,80*
ab € 5,62*
€ 8,19*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 5,62*
€ 8,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 2.291,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.