Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13180010, Stahlwille Bit-Halter 1/2'' 543


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-780502
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     13180010
EAN/GTIN:
     4018754103874
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
stahlwille bit-halter
bit halter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

13180010, Bit-Halter 1/2'' 543, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
330 GRAMM
Abtriebssechskant innen (mm):
D 8 mm
Abtriebssechskant innen (Zoll):
5/16
Antriebsvierkant innen (mm):
C 12,5 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
d:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: 13180010, BIT-HALTER, STAHLWILLE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
5
€ 5,50*
ab € 15,21*
€ 19,17*
1 Tag
17
5
Frei Haus
ab € 15,20*
€ 19,24*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,44*
€ 21,58*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 15,18*
€ 21,64*
1
€ 4,80*
ab € 15,21*
€ 21,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 32,49*
Zubehör
Stahlwille
ab € 39,74*
Zubehör
Stahlwille
ab € 54,44*
Zubehör
Stahlwille
ab € 71,31*
Zubehör
Stahlwille
ab € 77,65*
Zubehör
Stahlwille
ab € 66,56*
Zubehör
Stahlwille
ab € 44,53*
Zubehör
Stahlwille
ab € 50,05*
Zubehör
Stahlwille
ab € 65,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.