Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46231004, Stahlwille Winkelschraubendreher Kugelkopf Innensechskant 10767 H Sw 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image
Image
Image 2
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-780271
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     46231004
EAN/GTIN:
     4018754119561
Suchbegriffe:
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innen...
innensechskant-stiftschlüssel mit k...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

46231004, Winkelschraubendreher Kugelkopf Innensechskant 10767 H Sw 4, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
180 GRAMM
Abtriebsprofil:
Sechskant
Abtriebssechskant außen (mm):
4 mm
L1:
25 mm
L2:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: 46231004, WINKELSCHRAUBENDREHER, STAHLWILLE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
10
€ 5,50*
ab € 3,14*
€ 4,32*
2 Tage
43
20
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,36*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 3,14*
€ 4,72*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,98*
€ 4,72*
1
€ 9,80*
ab € 3,15*
€ 4,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.