Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

96711311, Stahlwille Satz Standardabzieher 11056N Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-778997
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96711311
EAN/GTIN:
     4018754173174
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

96711311, Satz Standardabzieher 11056N Satz, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7440 GRAMM
Anzahl Werkzeuge:
12 pcs.
Spanntiefe mm:
100/200/250 mm
Spannweite mm:
120 mm
Packnorm:
1 (Stück)
Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, abzieher 3-armig stahlwille, abziehersatz stahlwille, abzieher, 96711311, SATZ, STAHLWILLE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,45*
€ 464,85*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,62*
€ 464,85*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,90*
€ 466,93*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,01*
€ 478,33*
Frei Haus
ab € 417,37*
€ 478,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,33*
€ 569,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,91*
€ 560,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,25*
€ 519,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,25*
€ 510,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,01*
€ 497,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 418,01* pro Satz)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.