Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356851136, Akku-Staubsauger solo M12 HV-0 Milwaukee ohne Akku ohne Ladegerät Ka


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-776990
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933448390
EAN/GTIN:
     4002395262908
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356851136, Akku-Staubsauger M12 HV-0 Dieser leistungsstarke 12-Volt-Akku-Hand-Staubsauger ist sehr kompakt und universell einsetzbar. Produkteigenschaften: , Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb , Sichtfenster für einfache Überprüfung der Schmutzmenge im Auffangbehälter Lieferumfang: Sauger, Filter,Saugschlauch, Fugendüse, Grobschmutzdüse, ohne Akku, ohne Ladegerät, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1630 GRAMM
Typ:
M12 HV-0
Spannung:
12 V
Saugleistung:
934 l/min
max. Unterdruck:
31,1 mbar
Behältervolumen:
0,6 l
Gewicht inkl. Akku:
1,2 kg
Herstellername:
Techtronic Industries Central
Herstellerartikelnummer:
4933448390
Markenname:
Milwaukee
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 65,03*
€ 87,67*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,36*
€ 88,44*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,51*
€ 88,63*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,33*
€ 89,69*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,67*
€ 90,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.